PHOENIX CONTACT - PHC1618584 Connettore per apparecchi anteriore - 1618584

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)
Tipo di montaggio - Altro
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 8 A
Con collegamento schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4046356816717
Codice prodotto
PHC1618584
Cod. produttore
1618584
Produttore
PHC
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Maschio (connettore)
Tipo di montaggio:
Altro
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
8 A
Con collegamento schermato:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale:
74 V