pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1618197 SF-5ES1N8A80DUS CONNETTORE PER CAVI - 1618197

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1618197 SF-5ES1N8A80DUS CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 5

  • Numero di contatti di controllo - 6

  • Per diametro esterno cavo - 7.5...14 mm

  • Numero di contatti dati - 6

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356584456

Codice prodotto

PHC1618197

Cod. produttore

1618197

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

5

Numero di contatti di controllo:

6

Per diametro esterno cavo:

7.5...14 mm

Numero di contatti dati:

6

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, corto, SPEEDCON, M23, numero poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 7,5 mm ... 14 mm, numero poli: 6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628823