pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1613831 Dado piatto - 1613831

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1613831 Dado piatto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento schermato - no

  • Con collegamento PE - no

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0

  • Con filettatura - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356402606

Codice prodotto

PHC1613831

Cod. produttore

1613831

Produttore

PHC

Con collegamento schermato:

no

Con collegamento PE:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con filettatura:

no

Connettore circolare da incasso (senza cavo) Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1613831 - ST-E2015151 CONTRODADO M18 X 0 75