pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1613553 ST-6EP1N8A6100S Connettore - 1613553

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1613553 ST-6EP1N8A6100S Connettore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di poli - 7

  • Corrente nominale In - 14 A

  • Con collegamento schermato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356401036

Codice prodotto

PHC1613553

Cod. produttore

1613553

Produttore

PHC

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Maschio (connettore)

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di poli:

7

Corrente nominale In:

14 A

Con collegamento schermato:

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, diritto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M17, numero poli: 6+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, numero poli: 7, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %), Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.