PHOENIX CONTACT - PHC1613529 SM-7ES1N8A8S23 CONNETTORE PER CAVI - 1613529

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 8
Per diametro esterno cavo - 14...20.5 mm
Numero di contatti dati - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356400879
Codice prodotto
PHC1613529
Cod. produttore
1613529
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
8
Per diametro esterno cavo:
14...20.5 mm
Numero di contatti dati:
4
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no