pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1613435 SM-7ES1N8A8L33S CONNETTORE PER CAVI - 1613435

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1613435 SM-7ES1N8A8L33S CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 14...20.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356400275

Codice prodotto

PHC1613435

Cod. produttore

1613435

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

14...20.5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

4

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M40, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 14 mm ... 20,5 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SM, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta Articolo alternativo: 1628665