pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1608139 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 CONNETTORE R - 1608139

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1608139 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8I6 CONNETTORE R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...0.2 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356159975

Codice prodotto

PHC1608139

Cod. produttore

1608139

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

1 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...0.2 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Larghezza:

22 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

57.7 mm

Temperatura ambiente:

-25...60 °C

Tensione nominale:

72 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...0.2 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...0.2 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...0.2 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Push Pull

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP65/IP67

Esecuzione EMC:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Con guarnizione:

sì

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: Plastica, tipo di connessione: Connessione a crimpare, uscita cavo: diritto, colore: nero, Ethernet