PHOENIX CONTACT - PHC1608126 Connettore RJ45 - 1608126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 1.75 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Larghezza - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356159968
Codice prodotto
PHC1608126
Cod. produttore
1608126
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
1.75 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Larghezza:
22 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
70 mm
Temperatura ambiente:
-10...60 °C
Tensione nominale:
72 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.13...0.32 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.13...0.32 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Push Pull
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-10...60 °C
Grado di protezione (IP), montato:
IP65/IP67
Numero di ingressi per conduttori:
1
Con guarnizione:
sì


