pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607756 ST-7ES1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON - 1607756

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607756 ST-7ES1N8A8003S CONNETTORE CAVI SPEEDCON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 7

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 5...8 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356274524

Codice prodotto

PHC1607756

Cod. produttore

1607756

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

7

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

5...8 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

1

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore per cavi, applicazione: Potenza, diritto, SPEEDCON, M17, numero poli: 7+PE, tipo di connessione del contatto: Femmina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 5 mm ... 8 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: ST, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.