pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607729 Pressacavi - 1607729

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607729 Pressacavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 27...27 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918938819

Codice prodotto

PHC1607729

Cod. produttore

1607729

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

27...27 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Apertura chiave:

50 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Misura angolare dell'esagono:

58 mm

Tipo di guarnizione:

Altro

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-30...100 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 27 mm ... 34 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento