PHOENIX CONTACT - PHC1607467 VC-TFS 4-PEA INSERTO PORTACONTATTI - 1607467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 4
Corrente nominale In - 70 A
Tensione nominale - 690 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918969110
Codice prodotto
PHC1607467
Cod. produttore
1607467
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
4
Corrente nominale In:
70 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...16 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì


