pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607298 VC-AR1/2M-S22-SET INSERTI PORTACONT. - 1607298

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1607298 VC-AR1/2M-S22-SET INSERTI PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 4

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

  • Corrente nominale In - 20 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4017918941031

Codice prodotto

PHC1607298

Cod. produttore

1607298

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

4

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

20 A

Temperatura ambiente:

-40...100 °C

Tensione nominale:

400 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Stagno

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Tecnica COMBICON affermata. Collegabili a livello universale.