pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1607297 Connettore per cavi - 1607297

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 12

  • Con filettatura - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356174367

Codice prodotto

PHC1607297

Cod. produttore

1607297

Produttore

PHC

Numero di poli:

12

Con filettatura:

no

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 5 mm ... 13,2 mm