PHOENIX CONTACT - PHC1607274 VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET INSERTI PORTACO - 1607274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 40
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 160 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918941024
Codice prodotto
PHC1607274
Cod. produttore
1607274
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
40
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
160 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...1.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no