PHOENIX CONTACT - PHC1607154 VC-TR2/3M-PEA-S222-SET INSERTI PORTACONT - 1607154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 6
Corrente nominale In - 20 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
5 PZ
EAN
4017918940935
Codice prodotto
PHC1607154
Cod. produttore
1607154
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
6
Corrente nominale In:
20 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Temperatura ambiente:
-40...100 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
2.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


