pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1606040 UC-000000090DU CUSTODIA - 1606040

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Posizione della staffa - Altro

  • Tipo di bloccaggio - Raccordo a vite

  • Con premistoppa - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356256902

Codice prodotto

PHC1606040

Cod. produttore

1606040

Produttore

PHC

Materiale del corpo:

Altro

Posizione della staffa:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Raccordo a vite

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Temperatura d'esercizio:

-20...125 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Custodia per connettore circolare, serie: UC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, schermato: sì, diametro cavi: 2 mm... 14,5 mm. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1554111