pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605893 TU-0000000WB00 CUSTODIA - 1605893

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605893 TU-0000000WB00 CUSTODIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Scatola per montaggio addossato

  • Materiale del corpo - Altro

  • Rivestimento scatola - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Altro

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4046356255516

Codice prodotto

PHC1605893

Cod. produttore

1605893

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Scatola per montaggio addossato

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Altro

Con premistoppa:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Tipo di bloccaggio:

Baionetta

Temperatura d'esercizio:

-20...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Custodia da incasso, diritto, Bloccaggio a baionetta, M23, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, schermata: sì, spessore della parete min.: 1,5 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm