PHOENIX CONTACT - PHC1605752 SM-36KP007 Contatto - 1605752

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare - 6...10 mm²
Diametro del contatto maschio - 3.6 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4046356254601
Codice prodotto
PHC1605752
Cod. produttore
1605752
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...10 mm²
Diametro del contatto maschio:
3.6 mm
Materiale del contatto:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


