pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605643 SF-7QS2000 CONTATTO - 1605643

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605643 SF-7QS2000 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...2 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Diametro del contatto maschio - 2 mm

  • Materiale del contatto - Altro

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4046356182287

Codice prodotto

PHC1605643

Cod. produttore

1605643

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...2 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Diametro del contatto maschio:

2 mm

Materiale del contatto:

Altro

Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Elevata resistenza alla trazione della connessione. Basse resistenze di contatto. Facile controllo produzione.