pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605586 SF-7EP1N8AAD00 INSERTO PORTACONT. - 1605586

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605586 SF-7EP1N8AAD00 INSERTO PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 30 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356182201

Codice prodotto

PHC1605586

Cod. produttore

1605586

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

30 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi anteriore, applicazione: Potenza, angolato, orientabile, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, O-ring assiale, schermato: sì, misura flangia: 26 mm x 26 mm, diametro cavi: 0 mm ... 0 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattareil proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628486