pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605575 Connettore per giunti - 1605575

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605575 Connettore per giunti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Con filettatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356182195

Codice prodotto

PHC1605575

Cod. produttore

1605575

Produttore

PHC

Numero di poli:

8

Con filettatura:

no

Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali. Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature. Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile il diametro conduttore 7,5 mm ... 14 mm.