pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605572 Inserto contatti - 1605572

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605572 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a perforazione dell'isolante

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918940669

Codice prodotto

PHC1605572

Cod. produttore

1605572

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Numero di contatti di potenza:

16

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.34...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.34...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.34...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.34...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

37 mm

Profondità:

84.5 mm

Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B16, 16 poli, attacco QUICKON