pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605570 SF-7EP1N8A90A2 INSERTO PORTACONT. - 1605570

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605570 SF-7EP1N8A90A2 INSERTO PORTACONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 4

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 9...11 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356253659

Codice prodotto

PHC1605570

Cod. produttore

1605570

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

9...11 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

4

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Schermato:

Con indicatore di stato:

no

Connettore per giunti, applicazione: Potenza, diritto, corto, per bloccaggio standard e SPEEDCON, M23, numero poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 9 mm ... 11 mm, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione a crimpare, serie: SF, Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale. Articolo alternativo: 1628783