pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1605519 Connettore per giunti - 1605519

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1605519 Connettore per giunti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 6

  • Con filettatura - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356253376

Codice prodotto

PHC1605519

Cod. produttore

1605519

Produttore

PHC

Numero di poli:

6

Con filettatura:

no

Connettore per giunti, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 5+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 7,5 mm ... 14 mm