PHOENIX CONTACT - PHC1605510 SF-5EP1N8A9LDL INSERTO PORTACONT. - 1605510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 5
Numero di contatti di controllo - 6
Per diametro esterno cavo - 7.5...18 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356253246
Codice prodotto
PHC1605510
Cod. produttore
1605510
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
5
Numero di contatti di controllo:
6
Per diametro esterno cavo:
7.5...18 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
1
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no