pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1602749 Inserto contatti - 1602749

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 19

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato

  • Con griglia di protezione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356241359

Codice prodotto

PHC1602749

Cod. produttore

1602749

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

19

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Con griglia di protezione:

no

Con conduttore di protezione:

no

Inserto contatti, numero poli: 16+3, tipo contatti: femmina, Attacco a saldare