PHOENIX CONTACT - PHC1602383 Inserto contatti - 1602383

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 17
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Con griglia di protezione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356239523
Codice prodotto
PHC1602383
Cod. produttore
1602383
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
17
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Con griglia di protezione:
no
Con conduttore di protezione:
no


