pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1600014 HCC 4-M MORSETTO CONNETTORE - 1600014

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1600014 HCC 4-M MORSETTO CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918021740

Codice prodotto

PHC1600014

Cod. produttore

1600014

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...4 mm²

Corrente nominale In:

25 A

Tensione nominale:

500 V

Numero totale di poli escluso contatto di terra:

10

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Larghezza:

92 mm

Allineabile:

no

Protezione contro i contatti accidentali anche nello stato non collegato.