PHOENIX CONTACT - PHC1599348 Inserto contatti - 1599348

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 12
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Con griglia di protezione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356225502
Codice prodotto
PHC1599348
Cod. produttore
1599348
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Con griglia di protezione:
no
Con conduttore di protezione:
no


