pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1599138 Inserto contatti - 1599138

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Con griglia di protezione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356224215

Codice prodotto

PHC1599138

Cod. produttore

1599138

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

no

Con griglia di protezione:

no

Con conduttore di protezione:

no

Inserto contatti, numero poli: 12, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare