PHOENIX CONTACT - PHC1597867 Inserto contatti - 1597867

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 12
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Con griglia di protezione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4046356218207
Codice prodotto
PHC1597867
Cod. produttore
1597867
Produttore
PHC
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
12
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Con griglia di protezione:
no
Con conduttore di protezione:
no


