PHOENIX CONTACT - PHC1597862 RC-12P2000 CONTATTO - 1597862

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...0.56 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Diametro del contatto maschio - 1 mm
Materiale del contatto - Altro
Confezione
100 PZ
EAN
4046356218184
Codice prodotto
PHC1597862
Cod. produttore
1597862
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...0.56 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale del contatto:
Altro
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro


