pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1597635 Inserto contatti - 1597635

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1597635 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Con griglia di protezione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356217217

Codice prodotto

PHC1597635

Cod. produttore

1597635

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Con conduttore di protezione:

no

Inserto contatti, numero poli: 12, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare