pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1596772 RC-11S2000 CONTATTO - 1596772

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1596772 RC-11S2000 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Diametro del contatto maschio - 1 mm

  • Materiale del contatto - Altro

  • Numero min. di cicli di innesto - 100

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356212601

Codice prodotto

PHC1596772

Cod. produttore

1596772

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale del contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Contatto a crimpare, Femmina, tornito, Contatto singolo, diametro contatti: 1 mm, intervallo di crimpatura: 0,08 mm² ... 0,22 mm², L'attrezzo per lo sgancio dei contatti non è necessario per le versioni a crimpare a 12 e 17 poli della serie M23-PRO, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1241093