pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1594887 Inserto contatti - 1594887

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti - no

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 9

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato

  • Con griglia di protezione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356203883

Codice prodotto

PHC1594887

Cod. produttore

1594887

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

no

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

9

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Con griglia di protezione:

no

Con conduttore di protezione:

no

Inserto contatti, numero poli: 8+1, tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare