pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1592781 Passaparete anteriore - 1592781

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Grado di protezione (IP), montato - IP67

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4046356192743

Codice prodotto

PHC1592781

Cod. produttore

1592781

Produttore

PHC

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Passaparete anteriore, diritto, Bloccaggio a vite, M23, O-ring radiale, 4x Ø2,7, schermata: sì, spessore della parete min.: 3 mm, spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 2 mm ... 10,5 mm