PHOENIX CONTACT - PHC1590415 HC-28P1N1290DU CONNETTORE - 1590415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di contatti di potenza - 28
Numero di contatti di controllo - 28
Per diametro esterno cavo - 2...14.5 mm
Esecuzione della scatola - Diritto
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
4046356187442
Codice prodotto
PHC1590415
Cod. produttore
1590415
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di contatti di potenza:
28
Numero di contatti di controllo:
28
Per diametro esterno cavo:
2...14.5 mm
Esecuzione della scatola:
Diritto
Numero di contatti dati:
0
Temperatura ambiente:
-20...125 °C
Tensione nominale:
74 V
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
50
Schermato:
sì
Con indicatore di stato:
no