pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1590285 HC-26P1N1280DU CONNETTORE - 1590285

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1590285 HC-26P1N1280DU CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 26

  • Numero di contatti di controllo - 26

  • Per diametro esterno cavo - 2...14.5 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356186582

Codice prodotto

PHC1590285

Cod. produttore

1590285

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

26

Numero di contatti di controllo:

26

Per diametro esterno cavo:

2...14.5 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Numero di contatti dati:

0

Temperatura ambiente:

-20...125 °C

Tensione nominale:

74 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

50

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettore per cavi, applicazione: Segnale, diritto, Bloccaggio a vite, M27, numero poli: 26, tipo di connessione del contatto: Spina, schermato: sì, grado di protezione: IP67, diametro cavi: 2 mm ... 14,5 mm, numero poli: 26, tipo di connessione: A saldare a mano, serie: HC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta