pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1586505 NBC-R4ACS/30,0-94F/R4ACS CAVO PATCH - 1586505

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1586505 NBC-R4ACS/30,0-94F/R4ACS CAVO PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Maschio (connettore)

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 30 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4067923142114

Codice prodotto

PHC1586505

Cod. produttore

1586505

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Maschio (connettore)

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

30 m

Materiale di rivestimento del cavo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Diritto

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Schermato:

sì

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Tipo di cavo:

A più fili

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Maschio (connettore)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo patch, RJ45/IP20 diritto su RJ45/IP20 diritto, lunghezza cavo: 30 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, sezione di connessione: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, azzurro mare RAL 5021