pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1586277 HC-HS 2-D7-ESTS INSERTO PORTACONTATTI - 1586277

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1586277 HC-HS 2-D7-ESTS INSERTO PORTACONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite assiale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356410229

Codice prodotto

PHC1586277

Cod. produttore

1586277

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite assiale

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

4...10 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

4...10 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, Maschio, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 4 mm² ... 10 mm²