pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1586099 Q-MU-M20 BK DADO - 1586099

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1586099 Q-MU-M20 BK DADO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356342643

Codice prodotto

PHC1586099

Cod. produttore

1586099

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Antiurto:

no

Dado piatto, colore: nero