pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1585773 CK2,5-ED-0,5BU FE CONTATTO A CRIMPARE - 1585773

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 16 A

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356308373

Codice prodotto

PHC1585773

Cod. produttore

1585773

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Ferro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo femmina in Fe, sezione fili 0,5 mm², superficie Au