pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1585744 Contatto a crimpare - 1585744

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Max. corrente d'esercizio di un contatto - 16 A

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...0.5 mm²

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Tipo di contatto - Girato (banco girevole)

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4046356308243

Codice prodotto

PHC1585744

Cod. produttore

1585744

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Max. corrente d'esercizio di un contatto:

16 A

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Tipo di contatto:

Girato (banco girevole)

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...0.5 mm²

Lunghezza di asportazione isolamento:

7.5 mm

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

500

Contatto a crimpare 2,5 tornito, contatto singolo maschio in CuNi, sezione fili 0,5 mm², non rivestito