pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1585281 Inserto contatti - 1585281

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1585281 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356285018

Codice prodotto

PHC1585281

Cod. produttore

1585281

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

21 mm

Altezza:

33.5 mm

Profondità:

21 mm

Inserto contatti, numero poli: 4+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, femmina, Connessione Push-in, 230 V, 10 A, 0,14 mm² ... 1,5 mm²