pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1585210 Inserto contatti - 1585210

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 230 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356284943

Codice prodotto

PHC1585210

Cod. produttore

1585210

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

3

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

230 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

21 mm

Altezza:

28.5 mm

Profondità:

21 mm

Inserto contatti, numero poli: 3+PE, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Maschio, Connessione a vite, 230/400 V, 24 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²