PHOENIX CONTACT - PHC1584389 Inserto contatti - 1584389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 15
Inserto di contatti senza contatti - sì
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 15
Diametro del contatto maschio - 1.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4046356142649
Codice prodotto
PHC1584389
Cod. produttore
1584389
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
15
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
15
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
10 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale:
250 V
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altre leghe di rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
33.5 mm
Profondità:
33.5 mm