PHOENIX CONTACT - PHC1584282 Adattatore per morsetti - 1584282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 64
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 250 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4046356142359
Codice prodotto
PHC1584282
Cod. produttore
1584282
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
64
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Inserto di contatti senza contatti:
no
Materiale dell'inserto del connettore:
Altro
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.2...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì


