PHOENIX CONTACT - PHC1584279 Adattatore per morsetti - 1584279

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 40
Tensione nominale - 250 V
Materiale dell'inserto del connettore - Altro
Temperatura ambiente - 125...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4046356142342
Codice prodotto
PHC1584279
Cod. produttore
1584279
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
40
Tensione nominale:
250 V
Materiale dell'inserto del connettore:
Altro
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Categoria di sovratensione:
III
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Larghezza:
34 mm
Altezza:
129.9 mm
Profondità:
83 mm