pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1584062 Inserto contatti - 1584062

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1584062 Inserto contatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di potenza - 42

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 42

  • Diametro del contatto maschio - 1.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356133371

Codice prodotto

PHC1584062

Cod. produttore

1584062

Produttore

PHC

Numero di contatti di potenza:

42

Inserto di contatti senza contatti:

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

42

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Corrente nominale In:

10 A

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione nominale:

250 V

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

34.5 mm

Profondità:

34.45 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1584062 - HC-DD42-I-CT-F INSERTO PORTACONTATTI