pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1584059 Inserto contatti - 1584059

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 42

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356133364

Codice prodotto

PHC1584059

Cod. produttore

1584059

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

42

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

42

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Altre leghe di rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

32.5 mm

Profondità:

64 mm

Utilizzabile in veicoli rotabili, conforme alla norma DIN EN 45545-2 con i requisiti R22, R23 e R24 ai livelli di rischio HL1, HL2 e HL3..